※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 直動部品
PISCO(ピスコ)の ケーブルキャリア
PISCO(ピスコ)の 本体
プラレールチェーンHPCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1リンク)
ピッチ(mm)
25
注文コード
01135548
品番
HPC203-R30
参考基準価格(税別)
¥171
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
ピッチ(mm)
25
寸法t(mm)
24.5
寸法D(Φmm)
19(max.)
最小曲げ半径(mm)
30
寸法T(mm)
29
材質(本体)
ナイロン6
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法W(mm)
48
寸法w(mm)
28
最大フリースパン(m)
0.75
最大移動ストローク(m)
1.4
リンク数(/m)
40
最大ケーブル・ホース外径(mm)
19
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
2.5
最大移動速度(m/sec)
2.5
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.37
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
着脱・連結方法(4.14MB)
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
納入時には、フラップは分かれておりませんので、カッターやニッパーなどで切断してからご使用ください。