倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 可動用ケーブル
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全261種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01136004
品番
VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
6
導体外径(Φmm)
1.9
全長(m)
20
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表