SP-G2 黒染床皮ツールケース コヅチ 01141507 SP-G2 黒染床皮ツールケース コヅチ 01141507

黒染床皮ツールケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01141507 品番 SP-G2
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質床皮 ブラック 寸法(mm)W120×H195 質量(g)132 タイプ2丁 適合ベルト幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01141507
2016-02-06
用途:
電工
建設業・工事業

今まではマーベルを使用していました。
安価で黒ということで購入してみました。
床革なので硬く、見た目もマーベルほど期待できません。
テカテカ光っているので、少し恥ずかしい仕上がりです。
使い込んでどれほど馴染んでくれるか期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする