曜日別特売
SP-G3 黒染床皮ツールケース コヅチ 01141516

 

SP-G3 黒染床皮ツールケース コヅチ 01141516
SP-G3 黒染床皮ツールケース コヅチ 01141516

黒染床皮ツールケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプ3丁
内容量1個注文コード01141516品番SP-G3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質床皮ブラック寸法(mm)W185×H200質量(g)209タイプ3丁適合ベルト幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01141507
2016-02-06
用途: 電工
建設業・工事業

今まではマーベルを使用していました。
安価で黒ということで購入してみました。
床革なので硬く、見た目もマーベルほど期待できません。
テカテカ光っているので、少し恥ずかしい仕上がりです。
使い込んでどれほど馴染んでくれるか期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする