コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ハンマー用 工具差し
黒染床皮ノミ2丁、ハンマー差
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01141622
品番
SC-04
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
床皮
色
ブラック
寸法(mm)
W110×H255
質量(g)
150
適合ベルト幅(mm)
60