画像準備中

サポートベルト ロング ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01141972 品番SNB-80BKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン 長さ(mm)800 寸法(mm)130×800 質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする