HB-094W 究極四型 ふくろ倶楽部 01142164

究極四型

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード01142164品番HB-094W
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質本革・マイクロレザー寸法(mm)220×270×60質量(g)780適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01142164
2023-05-15
用途: 大工仕事時
建設業・工事業

浅めの袋なので底まで手が届きやすく、しゃがんだ際に床や地面に擦りづらいです。
また、コンパクトな割にはいろいろな物が入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 01142155
2015-07-22
用途: 大工木工事
中辻工務店

耐久性の確実なことは使用しないと分からないです。
長さが短めなので、しゃがんだ時に地面に擦りにくいので底が穴が開きにくいと思われます。
スケールを掛ける金具が低いので、少し使いにくさがあります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする