※使用例

6001BDJ 床下収納庫 一般・600型・深型 吉川化成 01146312 6001BDJ 床下収納庫 一般・600型・深型 吉川化成 01146312

床下収納庫 一般・600型・深型

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブロンズ 注文コード01146312 品番6001BDJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最もポピュラーな600型(深型)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 仕様通気孔付 寸法(mm)616×616 ブロンズ 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約110 対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01146312 6001BDJ 56152242 6001BDJ 床下収納庫 一般・600型・深型 吉川化成 床下収納庫 一般・600型・深型 吉川化成 1台 9,998 税込10,998 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56152242
2020-12-07
用途:
DIYで制作した小屋の床下収納兼点検用。床下の有効利用。
農・林・水産業

施工に必要な手順書が非常に分かりやすく、準備も、施工時の作業もスムーズに進められた。

対象商品:
56152242
2017-12-27
用途:
取替え
建設業・工事業

スムーズに施工出来た。
硬性も良い。
外枠のリブかもう数ミリ大きい方が良い、既存の粗が隠れるから

対象商品:
56152242
2017-05-20
用途:
自宅のDIY
建設業・工事業

新築時に施工された収納庫の外枠がプラステックの為、破損してしまい素足で歩くと危険と思い、思い切って交換をしてみようと決断。思ったより取り付けは簡単でした。フローリングは似たような色合いの物を購入して施工して完了。ただ、失敗しない様に確認しながら作業したので時間が掛かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする