床下収納庫 一般・900型・深型

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様通気孔付 シルバー 注文コード01146364 品番9001SDJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・色など5種類から選べます 他の種類を見る

2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。

開口寸法(mm)909×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) シルバー 高さ(mm)463 付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×2、中桟 仕様通気孔付 寸法(mm)919×616 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約165 対応板厚(mm)15
注意
収納庫本体はメーカー違いの場合はご使用いただけませんのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01146364 9001SDJ 56152294 9001SDJ 床下収納庫 一般・900型・深型 吉川化成 床下収納庫 一般・900型・深型 吉川化成 1台 23,980 税込26,378 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52143693
2022-07-15
用途:
床下の収納ボックスとして使用。
製造業

色々と捜して、モノタロウで見つけことができました。
少し削るところがありましたが、収納庫に
はまり今は便利に使用しています。

対象商品:
01146355
2015-04-08
用途:
買い置き品の収納
宅美建装 様

既存品(20年使用)の縁破損で交換しました。サイズがほぼ同じで工事が楽で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする