1200BDJ 床下収納庫 一般・1200型・深型 吉川化成 01146373

1200BDJ 床下収納庫 一般・1200型・深型 吉川化成 01146373
1200BDJ 床下収納庫 一般・1200型・深型 吉川化成 01146373

床下収納庫 一般・1200型・深型

(2件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1台注文コード01146373品番1200BDJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

キッチンに最適の大容量タイプ。

開口寸法(mm)1205×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2仕様通気孔付寸法(mm)1215×616ブロンズ高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約220対応板厚(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
011463731200BDJ561523031200BDJ1200BDJ 床下収納庫 一般・1200型・深型 吉川化成 56152303床下収納庫 一般・1200型・深型吉川化成1台
24,980
税込27,478
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01146373
2017-01-28
用途: 民家のキッチン用
その他業種

補助根太で、センターへの入れ方は強度が必要なので、例えば、「落とし掛け」するような図解が必要

1が参考にしています
対象商品 : 01146373
2016-06-29
用途: 既存の収納庫が汚れていたので、フローリング張り替えと共に交換

予想とうりの収まりで、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする