6SLBDJ 床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型 吉川化成 通気孔付 01146416

6SLBDJ 床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型 吉川化成 01146416 6SLBDJ 床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型 吉川化成 01146416

床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブロンズ 注文コード01146416 品番6SLBDJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。

材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔付 ブロンズ 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約220 対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01146416 6SLBDJ 56152346 6SLBDJ 床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型 吉川化成 床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型 吉川化成 1台 46,980 税込51,678 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする