吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
床下収納庫 気密・450型・浅型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
01146452
品番
45KEBJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリプロピレン
仕様
通気孔なし
付属品
回転取手×1、補強桟×1
寸法(mm)
460×460
色
ブロンズ
高さ(mm)
298.5
タイプ
浅型
容量(L)
約33
開口寸法(mm)
450×450
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません