6DADBJ 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成 通気孔なし 01146538

6DADBJ 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成 01146538 6DADBJ 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成 01146538

床下収納庫 断熱・600・浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブロンズ 注文コード01146538 品番6DADBJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット 仕様通気孔なし 寸法(mm)616×616 ブロンズ 高さ(mm)306 材質(本体)ポリプロピレン タイプ浅型 容量(L)約44 対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01146538 6DADBJ 56152443 6DADBJ 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成 1台 17,980 税込19,778 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする