窓枠用物干金物 ホスクリーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01151246 品番 RK-55-ST
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様

種類壁付型 全長(mm)550 ステンカラー アズワン品番65-2492-37 用途窓枠用屋外物干金物 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
注意
※取付パーツ(六角タッピングビス)付属してます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01151264
2023-04-19
用途:
物干金物更新時
建設業・工事業

経年劣化した物を更新時にこの商品に変更しました。中々良い商品でした。

対象商品:
01151282
2021-08-01
用途:
2階のベランダで使用
製造業

とても部屋が狭く洗濯物干しが欲しくて探していたらこちらを見つけ買わせてもらいました。とても良さそうな感じです。取り付けも終わったので後は試すだけです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする