屋外用物掛け金物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01151352 品番FA-404-ST
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。)
大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。
フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。
回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。

種類壁付型 全長(mm)400 仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°) 材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス アズワン品番65-2493-80
注意
※腰壁側(手すり等の乗り越えで転落の恐れがある側)には取付けないでください。(掛けた物が「足のかかる部分」となり、幼児が手すりを乗り越える危険があります。)
※マンション等のベランダに取付ける場合は、非常口や避難ハッチなどの妨げにならない場所に取付けてください。
※施工前に取付けたい場所の工事の設計仕様をご確認のうえ、位置を決定してください。
※取付ける高さは腰壁(手すり)よりも低く、幼児の目線よりも高い位置で安全を確保し、ベランダの場合は外部からの視線が気にならない位置を考慮した、アーム上面で床から1000mm〜1100mm程度をお奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする