GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 壁付型
ホスクリーン物腰壁用 HDS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
01151386
品番
HDS-45-ST
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
機能や操作性はHC型と同等。
徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
種類
壁付型
全長(mm)
450
色
ステンカラー
仕様
3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー
材質
(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール