GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 壁付型
ホスクリーン物腰壁用 HDS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
01151404
品番
HDS-55-S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
機能や操作性はHC型と同等。
徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
種類
壁付型
全長(mm)
550
色
シルバー
仕様
3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー
材質
(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール