GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
01151526
品番
HP-23B
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
色
ステンレス生地
仕様
木下地・鉄骨への取付
用途
木下地・鉄骨への取付け
長さ(mm)
90
径(Φmm)
8.5
下穴径(Φmm)
6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)
アズワン品番
65-2492-36
注意
※物干1本に対して1袋必要