GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ステンカラー
注文コード
01151535
品番
HP-23B-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ステンカラー
仕様
木下地・鉄骨への取付
用途
木下地・鉄骨への取付け
長さ(mm)
90
径(Φmm)
8.5
下穴径(Φmm)
6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)
注意
※物干1本に対して1袋必要