取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 01151553 品番 HP-23B-PW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
ピュアホワイト 仕様木下地・鉄骨への取付 用途木下地・鉄骨への取付け 長さ(mm)90 径(Φmm)8.5 下穴径(Φmm)6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)
注意
※物干1本に対して1袋必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする