GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
ジカ付パーツ(コンクリート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
コンクリート用取付ネジΦ8.5×60
注文コード
01151562
品番
HP-5C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
コンクリート用取付ネジΦ8.5×60
色
ステンレス生地
仕様
コンクリートへの取付
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
長さ(mm)
60
径(Φmm)
8.5
下穴径(Φmm)
7.5
アズワン品番
65-2493-26
注意
※物干1本に対して1袋必要です。