曜日別特売
No.5 スペアーキー SSロック 01155622

スペアーキー

(4件のレビュー)
内容量1個キー番号No.5仕様右吊注文コード01155622品番No.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
キー番号No.5仕様右吊材質アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 銭湯ロッカーのメンテナンス
光進産業建設業・工事業

最初引っかかる。数回抜き差しするとスムーズになりました。
行きつけの銭湯経営者からロッカーキーが持ち去られ使えるロッカーが1/3になった、なんとか使える様にしてくれ。と言うことで既設がSSロックだったので試しに購入。番号で合いました。鍵本体1式も考えていましたがとりあえずスペアキーで対応しました。

2025-04-21
用途: 店舗の靴箱のかぎ
株式会社十徳卸売・小売業

101以上の番号もあるとうれしいです。
よろしくお願いします。

対象商品 : 01155945
2021-11-19
用途: スペア

縁の処理をしていないのか
引っかかるような手触りだった。
ヤスリで滑らかにしてから使用しました。

対象商品 : 01155613
2018-12-14
用途: 紛失された補助
flat

ロッカーを夏季に貸し出し 以前は鍵ごとかえていたのですが
これを見つけて 大変こまめに補填ができるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする