※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハヤシ
ハヤシの 金型用部品、位置決め部品
ハヤシの その他金型用部品
セットスクリュー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01156943
品番
SSB18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法L(mm)
10
材質
S45C
ピッチ(mm)
1.5
ねじの呼び
M18
硬度
HRC34〜43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応