音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
TV同軸ケーブル用SPD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01157573
品番
CS-FPJ75-T230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
仕様
VSWR:DC〜2.15/1.3以下、2.15〜2.7/1.4以下
対応
RoHS規制物質
カップリング
プラグ、ジャック
コネクタ
F型
定格電流(mA)
1000
電圧防護レベル(V)
800以下
耐インパルス
C2(8/20μs)20kA、C2(8/20μs)2.5kA
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
DC〜2.15:0.5以下、2.15〜2.7:0.8以下
許容電力(W)
(最大)50
周波数帯域(GHz)
DC〜2.15、2.15〜2.7