HIユニオンソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01168572 品番 HIUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
呼び径20 最高使用圧力(MPa)0.75 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35(常温) 寸法L(mm)90 規格JIS K 6743 呼び径(B)3/4 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)29.5 呼び径(A)20 寸法D0(Φmm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01168563
2022-01-03
用途:
水道用
卸売・小売業

水道用に使用します。クボタなので安心して使用出来ます。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする