※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU45°Y
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01171372
品番
VU-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU45°Y
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
呼び径
50
トラスコ品番
446-5962
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
45°Y
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
AS38
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
97
寸法L3(mm)
103
寸法Z1(mm)
20
寸法Z2(mm)
72
寸法Z3(mm)
78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材