※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
GPドリル ショート5D ALTコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.36
注文コード
01172106
品番
GPDS0.36CBALT
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.36
溝長(mm)
2.1
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
475-1884
材質
超硬
表面処理
ALTコーティング