※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
GPドリル ショート5D ALTコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.7
注文コード
01172447
品番
GPDS0.7CBALT
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.7
溝長(mm)
4.2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
475-2325
材質
超硬
表面処理
ALTコーティング