※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPDS1.25CBALT GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール 01172797 GPDS1.25CBALT GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール 01172797

GPドリル ショート5D ALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.25 注文コード01172797 品番GPDS1.25CBALT
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.25 溝長(mm)7.2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番475-2562 材質超硬 表面処理ALTコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする