※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPDS1.4CBALT GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール 01172824 GPDS1.4CBALT GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール 01172824

GPドリル ショート5D ALTコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.4 注文コード01172824 品番GPDS1.4CBALT
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.4 溝長(mm)8.4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番475-2619 材質超硬 表面処理ALTコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする