※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPDR0.91CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01173768 GPDR0.91CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01173768

GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.91 注文コード01173768 品番GPDR0.91CBALT
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.91 溝長(mm)10.8 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番475-1329 材質超硬 表面処理ALTコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする