※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPDR1.7CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01173996 GPDR1.7CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01173996

GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.7 注文コード01173996 品番GPDR1.7CBALT
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.7 溝長(mm)19.2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番475-1566 材質超硬 表面処理ALTコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする