※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPDR2.65CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01174188 GPDR2.65CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01174188

GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.65 注文コード01174188 品番GPDR2.65CBALT
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.65 溝長(mm)31.2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番475-1736 材質超硬 表面処理ALTコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする