イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HAP50 センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01174294
品番
CD4.0×10P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
全長(mm)
68
シャンク径(mm)
10
有効長(mm)
5.2
材質
HSS
刃数
2
タイプ
Atype
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
センター穴角(°)
60