イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01174793
品番
120LSPC6TICN
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6
表面処理
TiCN
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120