イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01174863
品番
60SPC0.5X2X3TICN
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
刃数
2
表面処理
TiCN
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60
最大面取径(Φmm)
2
最小面取径(Φmm)
0.5