イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01174872
品番
60SPC0.8×3SETICN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
刃数
2
表面処理
TiCN
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60
最小面取径(Φmm)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01174872
60SPC0.8×3SETICN
10660143
60SPC0.8X3SETICN
SPセンター60℃コート付
イワタツール
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました