イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01174924
品番
60LSPC2.0X6X100TICN
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6
最小面取径(Φmm)
2
材質
HSS
刃数
2
表面処理
TiCN
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60