イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01174942
品番
60LSPC3.0X10X120TICN
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
全長(mm)
120
シャンク径(mm)
10
最小面取径(Φmm)
3
材質
HSS
刃数
2
表面処理
TiCN
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60