イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンター 90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01174967
品番
90SPC0.5X2X3
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最小面取径(Φmm)
0.5
材質
HSS
刃数
2
全長(mm)
40
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
90
最大面取径(Φmm)
2