イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンターシャープ 60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175107
品番
60SPA0.5X2X3
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.5
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
刃数
2
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60
最大面取径(Φmm)
2