イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンターシャープ 60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175143
品番
60SPA2.0X8
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
材質
HSS
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
8
刃数
2
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60