イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンターシャープ 60° DLCコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01175168
品番
60SPA0.5X2X3DLC
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.5
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
表面処理
DLC
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60
最大面取径(Φmm)
2