イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンターシャープ 90° DLCコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01175292
品番
90SPA0.8×3DLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.8
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
材質
HSS
刃数
2
表面処理
DLC
回転方向
右刃
面取り角度(°)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01175292
90SPA0.8×3DLC
02416907
90SPA0.8X3DLC
ドリル コートHS S柄 90SPA
イワタツール
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました