イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンターシャープ 90° DLCコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01175308
品番
90SPA1.0×4DLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
4
材質
HSS
刃数
2
表面処理
DLC
回転方向
右刃
面取り角度(°)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01175308
90SPA1.0×4DLC
02416916
90SPA1.0X4DLC
ドリル コートHS S柄 90SPA
イワタツール
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました