イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175335
品番
CD1.0X3.15
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
31.5
シャンク径(mm)
3.15
刃長(mm)
1.3
材質
HSS
刃数
2
タイプ
Atype
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
センター穴角(°)
60