イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175378
品番
CD0.9X4TICN
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
37
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング