イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175387
品番
CD1.0X3.15TICN
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.3
全長(mm)
31.5
シャンク径(Φmm)
3.15
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング