イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
2.5
全長(mm)
56
注文コード
01175423
品番
CD2.5X7.7TICN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃先径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
7.7
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01175423
CD2.5X7.7TICN
02367033
CD2.5X7.7TICN
ドリル コートHS S柄 CD
イワタツール
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました