イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175432
品番
CD3.2X7.7TICN
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
3.2
刃長(mm)
4.1
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
7.7
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング